Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Kantenfräse KF 12-A
12 Volt Kantenfräse mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung bei leichten Kanten- und Formfräsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Frästiefenkontrolle
Schnelle Makrotiefeneinstellung, einfache Feineinstellung, Arretierung der eingestellten Schnitttiefe.
Spindelarretierung
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel.
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.
Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!