Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC POWER
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß
13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel
Rückschlag-Schutzfunktion
Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.
Präzisionsrutschkupplung
Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!