Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC COMPACT
Leichter, kraftvoller 14 Volt Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor
Für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß
13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel
Rückschlag-Schutzfunktion
Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.
Präzisionsrutschkupplung
Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!