Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrhammer H 28-MAS vibrationsgedämpft
Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung inkl. Wechselbohrfutter. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wartungsarmer und langlebiger Motor
Bürstenloser EC-Motor und elektropneumatisches Schlagwerk, dadurch gleiche Bohrleistung wie mit einer Netzmaschine.
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Universell einsetzbar
Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter
Inklusive Wechselbohrfutter
Die SDS-plus Aufnahme lässt sich durch einen kurzen Handgriff durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.
Liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten
Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit Vibrationsdämpfung.
Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
Positionierung der LED-Leuchte verhindert Schatten durch das Bohrfutter.
Zum Hammerbohren in Beton, Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!