Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.
Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung
Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.
Inklusive Wechselbohrfutter
Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.
Staubarmes Arbeiten
Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!