Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC
Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hohe Lebensdauer
- Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet
- Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann
- Robustes SDS-Plus Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein
- Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!