Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330
Sehr handliche 12 V Auspresspistole verwendbar für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung
Leistungsstarker 12 V/3,0 Ah Li-ion Akku
Vermeidung von Motorblockierungen bei verhärtetem Material
Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz
Erweiterungsfähig durch Umrüstsätze
Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen geeignet. Durch zusätzliches Zubehör aber auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet.
Kein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes
Automatischer Rücklauf der Getriebestange
Drehzahlregulierung
Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.
Ladezustandsanzeige am Akku
Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.
Ideal zum Auspressen von Silikondichtstoffen sowie auch zum Scheibenkleben in Kfz-Werkstätten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!