Für die verwendung mit dem 10L AdBlue Kanister. Ermöglicht eine einfache und saubere Befüllung von PKW's mit AdBlue.
Adapterschlauch auf das Gewinde des 10L Kanisters drehen. Tankverschluss des AdBlue Tanks öffnen. Den Adapter auf den AdBlue Tankstutzen aufsetzen und durch drehen in Uhrzeigerichtung verbinden. Anschließend den Adapter gegen den Tankstutzen drücken damit der Füllvorgang startet. Nach der Befüllung Füllschlauch zurückziehen und wieder abschrauben.
Tankverschluss des AdBlue Tanks wieder verschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!