Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter für Akkunietgerät
Für den Einsatz mit den Akkunietgeräten ANG 12 / ANG 14 / ANG 310
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf alle bestehende Akkunietgeräte von Würth möglich
Mit Hilfe des Adapters kann man auf das bestehende Würth Akkuprogramm 14,4 V Li-Ion Technologie mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah zugreifen.
Diese können mit dem Akku-Ladegerät AL 30-Li Art. 0700 816 aufgeladen werden.
Durch Einsatz des Adapters erhalten sie alle Vorteile der Würth Li-Ion-Akkus:
- Größere Akkukapazitäten
- Schnellladefunktion der Akkus 25-30 Min
- Reduzierung der Akkuvielfalt und Ladegeräte
- Ladezustandsanzeige am Akku
Nur für die Verwendung von Li-Ion-Akkus 14,4 Volt mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!