Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter Set für das Spülkit (Art. Nr. W067930010)
Zur Überbrückung der Kompressoranschlüsse beim Spülen des Fahrzeug-Klimaanlagenkreislaufes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Adapterset für die Spülung der Fahrzeugklimaanlage in Verbindung mit dem Spülkit
- Die Kompressoren lassen sich nicht spülen und müssen ausgebaut werden
- Zum Spülen des gesamten Fahrzeug-Klimaanlagenkreislaufes müssen Hoch- und Niederdruckanschluss des Kompressors durch Adapter überbrückt werden
- Es bedarf unterschiedliche Adapter für den jeweiligen Klimaanlagenkompressor im Fahrzeug
Setinhalt
- 1 Adapter für Hochdruckanschluß
- 1 Adapter für Niederdruckanschluß
Übersicht Adaptersets
Bitte beachten Sie die Übersicht der Adaptersets, siehe Texttabellen
Weitere Informationen zur Auswahl der Adaptersets finden Sie unter www.wabcowuerth.com
Zum Spülen des gesamten Fahrzeug-Klimaanlagenkreislaufes müssen Hoch- und Niederdruckanschluss des Kompressors durch Adapter überbrückt werden.
Das Spülkit wird zwischen dem Klimaservicegerät und der Fahrzeugklimaanlage (anstelle des Kompressors) mit den entsprechenden Adaptern angeschlossen. Der Kompressor der Fahrzeugklimanalge muss dazu ausgebaut werden und durch die entsprechenden Adaptern überbrückt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!