Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AdBlue®
Für Dieselmotoren mit SCR-Abgasnachbehandlung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 32,5 %ige wässrige Lösung zur Reduzierung von Stickoxidemissionen
- Entspricht der ISO Spezifikation ISO 22241-1
Kontakt mit der Haut, Augen und dem Autolack vermeiden. AdBlue® nur in den dafür vorgesehenen
Tank füllen. Nicht in den Dieseltank füllen. AdBlue® nicht mit Wasser verdünnen. AdBlue® nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen.
32,5-prozentige wässrige Harnstofflösung, für Dieselfahrzeuge mit SCR Katalysatoren. Zur Reduzierung von Stickoxide im Abgas um Euro 4/5 (LKW) und Euro 6 (PKW) zu erfüllen
Beim nachfüllen von AdBlue®, müssen die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung des zu befüllenden Fahrzeugs beachtet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!