Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acryl Spezial
Spezieller Acryldichtstoff, bei dem die Rissbildung und Verfärbung von Dispersionsfarben auf der Fuge minimiert wird
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nach nur wenigen Stunden überputz– und überstreichbar mit hochwertigen Dispersionsfarben
- Minimiert die Gefahr der Rissbildung und Verfärbung der applizierten Dispersionsfarbe
- Alterungs–, witterungs– und UV–beständig
- Plastoelastisch
- Silikonfrei, lösemittel- und phthalatfrei
Unser Acryldichtstoff Spezial ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgestattet.
Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540. Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt. Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten. Kann bei Metallen wie Stahl, Kupfer und verzinkten Oberflächen zu Korrosion führen.
4Acryldichtstoffe sind bezüglich der Wasseraufnahme und dessen Abgabe sehr instabil. Da sich durch die Unterschiede der Wasseradsorption im Material auch das Diffusionsverhalten verändert, können an diesem Material keine konstanten Messwerte des Wasserdampfdiffusionswiderstands (μ) sowie für die diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (Sd) nach DIN EN 12572 ermittelt werden.
Der Wert 5000 ist dabei der Durchschnittswert, den wir bei Prüfungen erhalten haben.
Spezieller Acryldichtstoff zwischen Wand und Decke, sowie an Türrahmen im Innen- und Außenbereich.
Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Bei porösen und stark saugenden Untergründen verbessert ein Voranstrich die Haftung. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!