Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon Lebensmittel
Spezieller, hochwertiger Dichtstoff zur Abdichtung im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich sowie Aquarienbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geprüfte Produkteigenschaften
- Entspricht den Anforderungen nach NSF/ANSI Standard 61
- Sensorische Prüfung gegenüber Lebensmitteln
Geprüft vom Laboratorium Stegmann
- In lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben einsetzbar
Geprüft von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg
- Im Aquarienbau
- Im Trinkwasserbereich einsetzbar
KTW-Prüfung vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen
- Im Trinkwasserleitungsbereich
DVGW-Arbeitsblatt W 270 – Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Im Reinraum
Breites Haftspektrum
- Haftung auf vielen im Lebensmittelbereich vorkommenden Untergründen
- Haftung auch auf Kunststein
Hohe chemische Beständigkeit
Gutes Glättverhalten
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Nach DIN 52452 Teil 4 sollten Dichtstoffe generell nicht überstrichen werden. Überschüssige Glättemittel von Untergründen entfernen. Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten
Für die Abdichtung von Fugen, die mit Trinkwasser oder Lebensmitteln in Kontakt kommen, z.B. in Großküchen, Metzgereien, Brauereien, Verkaufstheken und Kühlräumen sowie für den Aquarienbau.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser sein. Nicht bei starkem Regen verarbeiten. Fugendimensionierung beachten. Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial, Art.0875 ..., vorfüllen. Bei saugenden oder porösen Untergründen (z. B. Beton) verbessert ein Voranstrich (Silikon Primer 0892170) die Haftung. Bei der Verwendung von Glättemitteln darf dieses nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und muss nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen neben der Fuge sind ebenfalls sofort zu entfernen. Sonst besteht die Gefahr von Fleckenbildung. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!