Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abziehvorrichtung
In Verbindung mit der Trennvorrichtung wird das Abziehteil von der Baugruppe abgezogen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 6-kant-Muttern an den Zugstangen ermöglichen die Traversenverstellung
- Traverse aus Temperguss
- Spindel nitrocarburiert
- Hohe Festigkeit der Zugstangen
Nach dem Trennen werden die Zugstangen der Abziehvorrichtung in die Trennmesser eingeschraubt und die Traverse montiert. Die Spindel wird gegen die Welle geschraubt. Durch das Anziehen der Spindel gegen das Wellenende wird das Abziehteil schonend und sicher abgezogen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!