Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frontabstützung Nova Pro Scala
Einfach nachrüstbar zur Stabilisierung von hohen Fronten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompatibel mit Nova Pro Scala Rechteckreling
- Einsetzbar auf Nova Pro Scala H90, H122, H186 und H250
- Frontabstützung passend für alle Nennlängen
Ab Rückwandhöhe 186 mm für bis zu 850 mm hohe Front geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!