Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge
Professioneller Handabroller zur einfachen und schnellen Applikation von Abdeckpapier bei gleichzeitigem Anbringen von einem Klebeband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr flexibel in der Herstellung von Schutzmasken
- Klebeband und Abdeckpapier können je nach Bedarf kombiniert werden
- Klebeband- und Abdeckpapierbreite variabel
Stabiler Aufbau
- Hochwertiges Metall Gehäuse mit Kunststoffgriff
- Austauschbare Abreißschiene mit langlebiger Spezialklinge
Schutzleiste beim Nichtbenutzen oder Installieren auf Messer belassen, um Verletzungen zu vermeiden. Abdeckpapier max. Breite 300mm, Klebeband 50mm.
Zum Abdecken bei Malerarbeiten, z.B. beim Schutz von Fenstersimsen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!