Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abisolierzange AS 280
Multi-Funktions-Werkzeug: Selbsteinstellende Abisolierzange und Kabelmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Schnitttiefe über Rändelschraube einstellbar
- Ersatzmesser in der oberen Griffschale
- Haltebügel in zwei Positionen (∅ 4–16 mm und ∅ 16–28 mm) arretierbar
- Optische Längenskala: 8–20 mm
- Maximale Abisolierlänge: 35 mm
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Abisolieren an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Schaltschränken, UP-, HW-, Beton-Gerätedosen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!