Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix® 305
Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zur sicheren und schnellen Systemabdichtung im Verbund im Boden- und Wandbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 einsetzbar
- Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke für die Abdichtung im Innenbereich
- Hoher Haftverbund
- Hohe Dehnfähigkeit
- Hohe Wasserdruckbeständigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
- Temperatur- und alterungsbeständig
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verklebung mit einem Fliesenklebstoff nach DIN EN 12004
- Direkt mit Fliesen belegbar (im Dünnbettverfahren)
Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Verwendbar als Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten, Natursteinen, Kunststeinen in Bädern, Küchen, privaten und u. öffentlichen Sanitärräumen. CERAfix 305 ist geeignet für die Beanspruchungsklasse A und C (Sonderkonstruktion) gemäß bauaufsichtlichen Prüfkriterien und die Wassereinwirkungsklasse W0-I-bis W2-I (W3-I / Sonderkonstruktion) gemäß DIN 18534 und ZDBMerkblatt "Verbundabdichtungen".
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).
Anwendung:
Bahnenförmige Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten verwenden.
CERAfix 305 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403 oder Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächeig zu verkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!