Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkappe Fensterbau
Schlagregendicht - geprüft (Prüfbericht Nr. 1062-1187)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfekt für die nachträgliche Abdichtung im Fensterfalz
- Einfache Anbringung
- Formschlüssiges Design
Bei Vorbohrung bis max. Ø 10,6 mm und ordnungsgemäßer Anbringung der Abdeckkappen ist eine ausreichende Dichtheit für die im Falz zu erwartenden Belastungen gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!