Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkappe AK für Gerüstdübel GR 14
Überstreichbare, UV-beständige Abdeckung für Gerüstdübel GR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Abdeckkappe AK ist perfekt geeignet für eine dezente Abdeckung des Gerüstdübels. Nach Entfernung des Gerüsts und der Ösenschraube und wird sie einfach in den in der Wand verbleibenden Gerüstdübel GR14 gesteckt. Mit einem Durchmesser von 27 mm verschließt sie den Dübel und verhindert das Eindringen von Regen in den Untergrund.
- Die Grundfarbe der Abdeckkappe AK ist weiß, sie kann aber nach Bedarf überstrichen werden.
- Die Abdeckkappe besteht aus UV-beständigem Kunststoff und ist somit sehr alterungsbeständig.
- Spezial-Abdeckkappe für Gerüstdübel GR14
- Unauffällige Abdeckung nach Entfernen der Ösenschraube
- Abdeckkappe in neutral weiß, überstreichbar
- Hochwertiger und UV-beständiger Kunststoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!