Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckband Easy Masking Tape
Mehrteiliges Spezialband für schwierige Abdeckarbeiten an Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zweigeteilte Kunststofflippe zum einfachen Einschieben in unterschiedliche Dichtungstiefen
Durch die Zweiteilung der Kunststofflippe können sowohl flache als auch tiefe Dichtungen mit einem Band geliftet werden.
Leichteres Einschieben durch die Kunststofflippe, dadurch Zeitersparnis beim Abkleben
Gegenüber herkömmlichen Produkten schnellere Verarbeitung.
Perforierung im Band
- Abreißen der Wunschlänge per Hand ohne zusätzliches Werkzeug
- Das Abkleben von Radien z.B. bei Fensterdichtgummis ist sehr einfach
Hitzebeständig bis +110°C (max. 1 Stunde)
Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Keine silikonhaltigen Abdeckmaterialien
Wasserlackstabil
Silikonfrei
Besonders geeignet als Abdeckhilfe an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben. Aufgrund der kurzfristigen Hitzebeständigkeit auch hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Die selbstklebende Abdeckhilfe besteht aus einem Abdeck-Kreppband im festen Produktverbund mit einer extra starken Einschubleiste aus hochfester Polyesterfolie. Durch die Zweiteilung der Kunststofflippe können sowohl flache als auch tiefe Dichtungen mit einem Band geliftet werden. Auch das Abkleben von Radien z.B. bei Fenster-Dichtgummis ist mit diesem Band sehr einfach.
Die selbsttragende Produktkonstruktion erlaubt einen Verzicht auf silikonhaltige Kleberabdeckmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!