Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeck-/Milchtütenpapier
Robustes Abdeckmaterial für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hält starken Beanspruchungen stand, daher auch als Gerüstunterlage geeignet
- Durch die beidseitige PE-Folienkaschierung ist das Milchtütenpapier wasserabweisend, formstabil und reißfest
Die Rollenbreite kann je nach Lieferfähigkeit von 0,80-1,30m variieren!
Ideal für den Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung sämtlicher fester Untergründe bei Maler- und Putzarbeiten. Das Abdeck- / Milchtütenpapier ist ein optimaler Oberflächenschutz bei Einrüstungen und Wandschutz bei Beton- und Estricharbeiten
Milchtütenkarton wird in Bahnen nebeneinander oder überlappend verlegt und mittels Klebebändern fixiert. Dadurch wird ein wirkungsvoller Schutz von Böden aller Art, im Innen- und Außenbereich erzielt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!