Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf
Spezielle Transportankerschraube mit schaftverstärktem Schraubenkopf zur spielreduzierten, sicheren Einhängung in den abgestimmten Kugelkopfanker für den Transport von Holzelementen aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Flexible Montage mit hoher Kraftübertragung und passgenauem Sitz in Metallanschlüssen
- Kombination aus 6-kant-Kopf und RW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hohe Festigkeitswerte und Duktilität
- Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Bitte beachten Sie bei der Planung und Anwendung die zu Verfügung stehenden Gutachten, Verarbeitungshinweise und Lasttabellen. Diese stehen Ihnen unter www.wuerth.de/assy zur Verfügung.
Für den Transport von Holzelementen, wie z.B. Wände oder Decken aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz
Anwendungsbeispiele:
- Axialzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante
- Schrägzug in Plattenoberfläche oder Plattenschmalkante
- Schrägzug in Plattenoberfläche mit passgenauer Einfräsung (d x t, 70 x 30 mm)
- Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Brettsperrholzkonstruktionen, Verpackung
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden. Das gesamte Bauteil sollte zudem mit mindestens zwei Holzschrauben angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht in Schwindrisse oder dergleichen eingeschraubt werden. Bei statisch unbestimmten Gehängen mit mehr als 3 Strängen müssen die Anker entsprechend so bemessen werden, dass 2 Ankerpunkte die gesamte Last aufnehmen können. Entsprechend dem Kräftedreieck sind die Lasten auf die Ankerpunkte zu ermitteln. Zur Ansetzung von mehr als 2 Ankerpunkten, statisch bestimmtes Gehänge, muss durch geeignete Maßnahmen, z.B. Ausgleichstraverse, eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Stränge sichergestellt werden. Bitte beachten Sie die zur Verfügung stehenden Gutachterlichen Stellungnahmen und Lasttabellen
- Das Gewinde der Schraube ist vollständig, ohne Bauteilunterbrechung im Holzuntergrund zu verankern
- Bei einem Verschrauben in die Schmalkanten von Brettsperrhölzern ist mittig in einer Brettlage einzuschrauben. Zusätzlich ist eine Querzugsicherung senkrecht zur Plattenoberfläche im Bereich der Verschraubung mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben anzubringen
- Bei der Annahme der Transportlasten sind die auf das Transportankersystem einwirkenden Transportkräfte in Form von Schwingbeiwerten zu berücksichtigen
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit oder Sechskantsteckschlüssel zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!