Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 3.0 Kombi Holzbauschraube
Für kraftvolle Stahl-Holz und Holz-Holz Verschraubungen mit U-Scheiben, speziell für das Holzbau-/Zimmereihandwerk.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stahl verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde
Der Kombikopf mit AW Antrieb und verstärktem Schaftansatz besitzt Vielseitigkeit und eine hohe Kraftübertragung.
Das asymmetrische gleitbeschichtete Grobgewinde mit Gegengewinde und Frässchaft führt zu 30% Zeitersparnis und einer geringeren Spaltneigung beim Verarbeiten.
Kopf:
Kombinierter 6-kt.-Kopf + AW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz für eine hohe flexible Kraftübertragung und passgenauen Sitz in Metallanschlüssen.
Gewinde:
Asymmetrische Grobgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.
Kunststoffgleitbeschichtung:
Ermöglicht leichtes Eindrehen durch die Reduzierung der Reibung.
Schaftfräser
Das Frästeil nach dem Gewinde vermindert das Einschraubdrehmoment um 20%.
Spitze
Verringerte Spaltgefahr durch Gegengewinde.
Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen zur Verfügung. Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar jeweils bei Ihrem Verkäufer an.
Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!