Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Ausführung, mit 4 Ein-/Ausgängen, unbestückt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
- Verschluss: 2 Klemmbügel
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm
- 4 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!