Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Ausführung, mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
Anschluss: 4 M 20 x 1,5 Verschraubungen (alternativ passen auch: PG13,5-Verschraubungen)
Verschluss: 4 Schrauben
Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 150 mm
Beipack:
- Dichtverschlüsse 3 x M 20
- 1 Mehrfachdichteinsatz
- 4 Schrauben 4 x 20, A2
- 2 Dichtscheiben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!