Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Universalgleiter
ABS ProSlide: Ihr Aluminium-Gleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Nutzung eines voll überfahrbaren Seilsicherungssystems benötigen Sie einen Seilgleiter, der ungehindert über die Zwischen- und Kurvenelemente fährt. Der ABS ProSlide ist ein Seilgleiter aus hochfestem Aluminium, der mit allen Seilsicherungssystemen der Marke ABS-Lock SYS genutzt werden kann. Er ist gleichermaßen für Edelstahlseile mit 6 mm und 8 mm Stärke geeignet.
Der abnehmbare Seilgleiter schließt automatisch und sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C gegen Absturz. Geöffnet wird er über den roten Entriegelungsknopf.
Ein besonderes Feature: seine größere Anschlagöse ermöglicht es, eine Vielzahl an unterschiedlichen Karabiner- und Rohrhaken am ABS ProSlide zu befestigen.
Der Seilgleiter ist grundsätzlich für die überfahrbaren Seilsysteme mit 6 und 8 mm Stahlseil entwickelt worden.
Sie können den Seilgleiter natürlich auch mit nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen von ABS Safety nutzen.
Der Seilgleiter Proslide wird über den seitlich angebrachten roten Entriegelungsknopf geöffnet und über dem 6 oder 8 mm Stahlseil geschlossen. Es wird kein zusätzlicher Karabiner benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!