Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Manschettenverlängerung für 16er Stütze
Verlängerung (Ø 16mm + 42mm) für ABS LockSeal Abdichtmanschetten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Schrumpfschlauch wird bauseits individuell gekürzt, und ist für Stützen / Anschlagpunkte mit geeignet. In 3 Längen (300, 600 oder 1200mm) erhältlich.
Dient zur Verlängerung der ABS LockSeal Abdichtmanschetten z. B. für den Einsatz bei Umkehrdächern.
- Verlängerung für ABS LockSeal Abdichtmanschetten
- Für Ø 16 und 42mm Stützen
- 3 Längen (300, 600 oder 1200mm)
- Kann individuell gekürzt werden
Zum Schrumpfen des Schlauches wird eine Wärmequelle (z. B. Heißluftpistole) benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!