Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Dachdeckerset
Die komplette PSAgA, immer dabei mit dem ABS Roofer Kit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplettieren Sie Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf einen Schlag. In unserem ABS Roofer Kit finden Dachdecker und Co. alles, was sie für den Einsatz in lebensgefährlicher Höhe benötigen. Zum Set gehören ein komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer sowie eine Bandschlinge. Beim Verbindungsmittel haben Sie die Wahl zwischen 4 Größen (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Und damit nichts verloren geht, haben wir alles für Sie in einer praktischen Schutztasche zusammengepackt.
- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Verbindungsmittel in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m)
- Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren
- Horizontaler und vertikaler Einsatz
- Inkl. Schutztasche
Zur Personensicherung auf Flach - oder Steildächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!