Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lanyard temporäres Seilsicherungssystem
Sicher dank Kernmantelseil.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das ABS Lanyard kann als temporäres Seilsicherungssystem für den horizontalen Einsatz auf flachen und steilen Dächern eingesetzt werden.
Aber das ABS Lanyard bietet noch mehr
Bei gängigen Anschlageinrichtungen kommen zumeist gedrehte Seile zur Verwendung. Diese sind nicht nur wesentlich schwerer als Kernmantelseile, sondern verschleißen wegen ihrer Anfälligkeit für Klinkenbildung auch schneller. Das Kernmantelseil des ABS Lanyard ist dagegen wesentlich stabiler und resistenter gegen Abnutzung. Klinkenbildung ist bei Kernmantelseilen ausgeschlossen, und weil das ABS Lanyard deutlich weniger Feuchtigkeit aufnimmt als sein gedrehtes Pendant aus Polyamid, ist es witterungsbeständiger.
Weitere Vorteile des ABS Lanyard
Das System ist zugelassen für einen maximalen Stützenabstand von 21 Metern, und da das Kernmantelseil sich im Fall eines Sturzes weniger dehnt als herkömmliche Seile, reduziert sich die Falldistanz.
- Inkl. verstellbarem Seilkürzer
- Inkl. Bandfalldämpfer
- Sichert bis zu 4 Personen gleichzeitig
- Inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken (15 m = 1 Stück, 23 m = 2 Stück, 30 m = 3 Stück)
- DIN EN 795:2012 & DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000
- Kantengeprüfes Kernmantelseil (Ø 12 mm) gem. RFU CNB/P/11.075
Das ABS Lanyard ist für die gleichzeitige Sicherung von bis zu 4 Personen entwickelt worden. An dem einen Ende des Kernmantelseils befindet sich ein Karabinerhaken mit Schraubsicherung für die einfache und sichere Befestigung an Anschlagpunkten. Am anderen Ende des Seils befindet ist eine Seilklemme als Spannelement. Zusätzlich verfügt das ABS Lanyard über frei bewegliche Karabinerhaken zum Anschlagen an Zwischenhalterungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!