Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
Verlängerbar bis max. 365 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Ausführung: verchromt
- Kopf: Gelenk 180° drehbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!