Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103
Lösemittelfreie 2K-Spezialgrundierung und Versiegelung auf Epoxidharzbasis für innen und außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbar
Reduzierung der Untergrundsaugfähigkeit
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt
- Verlängerung der klebeoffenen Zeit des Fliesenklebers
- Verhindert Blasenbildung
- Feuchtigkeitssperre durch 2. Schicht (Kreuzschicht)
Sehr guter Haftverbund
- Erhöht die Haftfestigkeit von Fliesen und anderen Belägen
- Sichere Verkrallung zum Untergrund
Abgestimmtes Mischverhältnis
- Einfache, schnelle und saubere Mischung der zwei Komponenten
- Kein Gefahr der Falschdosierung
Niederviskose Einstellung
- Sehr einfache Verarbeitung
- Guter Porenverschluss
Nach dem Ausreagieren hochfeste Materialeigenschaften
- Hohe Abriebfestigkeit
- Einsetzbar bei stark beanspruchten Untergründen
Beständig gegen Laugen, Säuren, Schmier- und Treibstoffe
Für gewerblich genutzte Flächen wie Handwerksbetriebe, Industrieflächen geeignet
CERAfix 103 muss vor Aufbringung der nächsten Schicht ausreagiert sein. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Fenster und Türen) vor der Anwendung abdecken. Nicht nass in nass arbeiten. Vor Frost schützen. Höhere Temperaturen und niedrige relative Luftfeuchtigkeit beschleunigen, tiefere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Verfilmung. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie die aktuell gültigen Normen bzw. ZDB Merkblätter.
Bei der Applikation von CERAfix 103 als Oberflächenversiegelung mineralischer Untergründe können Oberflächen wesentlich dunkler und ggf. sogar unterschiedliche Hell-Dunkel-Schattierungen auftreten. Schattierungen und Farbveränderungen stellen keinen Mangel dar, bzw. beeinflussen weder die Festigkeit noch den Nutzen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld Probeflächen anzulegen und mit dem Auftraggeber zu bewerten.
Cerafix 103 eignet sich nicht für die Verwendung als Beschichtung. Bei der Verwendung als Imprägnierung oder Grundierung ist es wichtig sicherzustellen, dass der Auftrag äußerst dünn erfolgt. Andernfalls besteht die Gefahr von unregelmäßigen Ablagerungen und einer unebenen Oberfläche. Außerdem wird die Oberfläche glänzend. Bei der Anwendung auf einem unbehandelten und offenporigen Boden kann, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und Saugfähigkeit, eine farbtonvertiefende (Nasseffekt) Wirkung auftreten. Dies stellt keinen Grund für eine Reklamation dar.
- Zum Grundieren und als Porenverschluss. Frische Grundierung im Überschuss mit Quarzsand TEGAfix 430 abstreuen.
- Zur Herstellun von Ausgleichs- und Kratzspachtelungen, als Untergrundvorbereitung für Beschichtungsmaßnahmen
- Zur Verbindung von Rissen und Fugen im Estrich und Beton
- Zur Herstellung von Epoxidharzstrich und -mörtel
- Als Imprägnierung zur Untergrundverfestigung
- Als Bindemittel von Epoxidharzmörteln zum Verschließen von Durchdringungen und Einbauteilen
Das Mischen von CERAfix103 im Zwei-Kammer-Durchstechgebinde erfolgt bei allen Anwendungen folgendermaßen:
- Eine geeignete Schutzausrüstung – Schutzbrille / Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe verwenden! Der Härter ist ätzend!
- Die A-Komponente (Harz) und B-Komponente (Härter) werden im abgestimmten Michungsverhältnis geliefert. Die B-Komponente (Härter) wird zu der A-Komponente (Harz) hinzugegeben. Dafür kann die obere Kammer des Durchstechgebindes mit einem Spitzmeißel durchstoßen werden, so dass der Härter in die darunterliegende zweite Kammer fließen kann. Es ist darauf zu achten, dass der Härter restlos aus seinem Behälter herausläuft.
- Die beiden Komponenten werden dann mit einem geeigneten Würth-Rührwerk, ohne Luft einzuziehen, bei ca. 250 bis 300 min-1 gemischt. Damit sich der Härter gleichmäßig verteilt, ist es wichtig, auch von den Seiten und vom Boden her aufzurühren. Es muss solange gemischt werden, bis die Mischung einheitlich und schlierenfrei ist, Mischzeit ca. 3 Minuten. Das vermischte Material dann in einen sauberen Mischeimer umtopfen und noch einmal sorgfältig durchzurühren! Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!