Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kartuschenschaum für eine schnelle und sichere Türzargenmontage, nach 3 min. klebefrei
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr schnelle Endbelastung
Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht Zeit- und Kostenersparnis
Hohe Haftfähigkeit
Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss sowie Zargenmaterialien
Formstabiler Schaum
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase
- < 5 % Dimensionsänderung, geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Montage von Holz- und Stahltürzargen
Geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, geprüft vom MPA Hannover.
Hohe Druckbelastung
Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur
Hohe Restentleerung
Alterungsbeständig
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung verwendet werden. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über +30°C schützen.
Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.
Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies ist die Menge einer Türzarge, einer Trep-penstufe oder Fensterbank in der Größe 1000 mm x 300 mm. Frische Schaumflecken sofort mit PUR-logic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.
Zur hochwertigen und sicheren Montage von Holz- und Stahl-Türzargen, Treppenstufen und Fensterbänken (muss durch Unterfütterung vor zu hoher Drucklast geschützt werden). Optischer Einbaunachweis durch sandbeige Farbe. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz
Türzargen mit Montagehilfen ausrichten:
Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein.
An den Montagepunkten die beiliegenden Kartonstreifen einfügen. Bei engen und tiefen Fugen zusätzlich Verlängerungsrohr verwenden. Nach dem Schäumen bzw. bei Arbeitsunterbrechungen sollte das Mischrohr abgenommen werden. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic® Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Gips und Gasbeton mit Grundierung, vorbehandeln.
Treppenstufen Verklebung:
Bauteile wie Stufen, Türschwellen oder Fensterbänke auf Abstandhaltern ausrichten. Durch Abstand-halter soll eine Expansionsfuge von 5 - 15 mm entstehen. Klebstoffauftrag nach Bauteilgröße und Gegebenheit in 2 Verfahren möglich:
- 1Abnehmen des zuvor ausgerichteten Bauteils. Auftragen von Klebstoffsträngen längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Bauteil sofort wieder auf Abstandhalter aufsetzen. Mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Einbringen von Klebstoffsträngen in die Expansionsfuge zwischen Bauteil und Untergrund längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Z.B. Bauteile, wie Stufen, Fensterbänke oder Türschwellen, mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Ausgehärteter Expansionsklebstoff kann nach 8 - 10 Minuten beschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!