Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-Komponenten Spezialmörtel WIT-P 200
Styrolfreier Spezialmörtel auf Polyesterbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Preiswerter Injektionsmörtel auf Polyesterbasis
- Styrolfrei und eignet sich dadurch besonders gut für Verankerungen in Lochsteinmauerwerk
- Schnelle Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Spreizwirkung; dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
- Empfohlene Temperatur für Verankerung + 24°C (max. Langzeittemperatur) / + 40°C (max. Kurzzeittemperatur)
- Verarbeitungstemperatur des Mörtels: Mindestens + 5°C
- Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): + 5°C bis + 25°C
- Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate
Der Injektionsdübel darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Mauerwerk und ungerissener Beton C20/25
Verankerungen in Vollsteinen und ungerissenem Beton ohne Siebhülse ausführen
Verankerungen in Lochsteinen mit Siebhülse ausführen
Mauerwerk: Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Kunststoffsiebhülse WIT-SH
Ungerissener Beton: Ankerstange W-VI-A/S; W-VI-A/A4
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!