Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress
Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimiertes Abdichtungssystem
Durch eine Dichtungskombination ist ein Nachjustieren der Nadeldichtung nicht mehr nötig
- Geringes Eigengewicht für leichtes und müheloses Handling
- Ergonomische Grifform liegt sicher in der Hand
- Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar für ein sauberes Spritzbild
- Leichte Reinigung durch die Nanobeschichtung der Nadel und des Konus werden Schaumanhaftungen verringert
Auf den PURLOGIC® Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURLOGIC® Clean gereinigt werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten Verwendbar für alle Würth 1K-Pistolenschäume. Bei Verwendung anderer PU-Schaumdosen sollte die Funktion vorher getestet werden
Die Pistole dient zur Verarbeitung von 1-komponentigem Polyurethanschaum. Geeignet sind alle handelsüblichen Pistolenschäume in Aerosoldosen mit Norm-Schraubadapter. Durch die Möglichkeit die PU-Schaummenge genau einzustellen eignet sich die Pistole für ein kontrolliertes Ausbringen und angepasstes Füllen von Fugen, wodurch eine genaue und sichere Montage möglich wird.
Vor dem Einsatz die Funktionstüchtigkeit der Pistole prüfen. Schaumdose kräftig schütteln und die Verschlusskappe abnehmen. Pistole auf die stehende Dose aufschrauben. Dabei zügig arbeiten, damit kein Schaum seitlich am Adapter austritt (ggf. mit PU-Schaum-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen). Abzugshebel leicht drücken um die Pistole mit Schaum zu füllen. Damit ist die Pistole einsatzbereit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!