Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Säureprimer für Durchschliffstellen und Lackaufbau
Nass-in-Nass überlackierbar (ohne Zwischenschliff)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Guter Verlauf, schnelltrocknend
Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Stahl, verzinkter Stahl, blankes Blech, ausgehärtete Lackierungen, Ersatzteilgrundierung, Aluminium, Polyester und GFK.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Untergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch 2 min. gut schütteln. Probe sprühen. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (30–50 µm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (5 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!