Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Perimeterkleber
1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimal abgestimmte Produkteigenschaften
- Hohe Ergiebigkeit
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Haftfähigkeit
- Sehr geringe Nachdehnung
Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode
- Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose
- Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden
- Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen
- Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit
Hohe Ergiebigkeit (15 m²/ Dose)
Hohe Materialbeständigkeit
- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- Unverrottbar
- Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien
Umweltschonend
- Hervorragende Wärmedämmung
- HFKW- und FKW-frei
Perimeterkleber ist nur eine Montagehilfe zum Befestigen von Dämmplatten. Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des angeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Anschüttung sollte innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.
1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Außenfassaden-Perimeterbereich gemäß DIN 4108-2. Haftet auf allen üblichen Bauuntergründen wie: Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol und Bitumen.
Vor der Anwendung muss die Dose fest auf die Pistole geschraubt werden und zur Optimierung der Klebekraft mit der Pistole unten ca. 30 ma geschüttelt werden. Nach Einstellung des Klebstoffstrangs den Kleber möglichst senkrecht von unten nach oben aufspritzen. Dämmplatten innerhalb von 8 min. kräftig andrücken und leicht fixieren. Abschließend alle offenen Fugen ebenfalls mit dem Perimeterkleber abdichten und nach Aushärtung den Überstand wegschneiden. Bei Unterbrechungen bzw. Beendigung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Verschluss der Pistole zugedreht wird. Die Pistole sollte mit PURLOGIC Clean gereinigt werden. Ausgehärteter Kleber muss mechanisch entfernt werden. Detaillierte Informationen sind vor der Anwendung aus dem Technischen Datenblatt zu entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!