Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Flüssigkunststoff Easy
Faserarmierte, lösemittelfreie Flüssigabdichtung für schwer zugängliche Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einkomponentiger Flüssigkunststoff ist nach dem Umrühren sofort verbrauchsfertig
- Faserarmiert dadurch entfällt die Einarbeitung der Vlieseinlage und ermöglicht eine rasche, sichere Verarbeitung
- Teilmengen können entnommen werden dadurch muss das übrige Material nicht entsorgt werden
- Umwelt- und verarbeiterfreundlich und ist als emissionsarm klassifiziert
- Lösemittel- und isocyanatfrei
- Hohe Lagerstabilität
- Hochelastisch
- UV-beständig
- Alkalibeständig
- Hydrolysebeständig
- Regenfest nach ca. 60 Minuten
- Niedriger Sd-Wert
- EC1 Plus Kennzeichnung einsetzen
Das Produkt ist als Sonderlösung zu betrachten. Hier empfehlen wir den Einsatz des 1K Flüssigkunststoff Easy im Vorfeld mit dem Bauherrn/ Architekten abzusprechen und zu vereinbaren. Die Luftfeuchte sollte nicht unter 30% liegen.
Untergrund | Vorbehandlung | Grundierung |
Aluminium | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Anstriche* | Komplett entfernen und Schleifen oder Fräsen | untergrundabhängig |
Asphalt | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Beton | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Edelstahl | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Estriche | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Fliesen | Glasur abschleifen | nicht erforderlich |
FPO, TPO, EPDM Dachbahn* | Oberfläche leicht anrauen | 1K- Flüssigkunststoff Grundierung Spezial |
GFK/ Lichtkuppelaufsatzkranz | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | nicht erforderlich |
Glas* | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | nicht erforderlich |
Holz | Anstriche komplett entfernen | nicht erforderlich |
Holzweichfaser | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Bitumen | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Kupfer | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Leichtbeton | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Mörtel, kunststoffmodifiziert* | Schleifen, Fräsen, Haft- und Verträglichkeitsversuche erforderlich | nicht erforderlich |
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. SBS | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Putz/Mauerwerk | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
PVC-Bahnen | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauen | 1K- Flüssigkunststoff Grundierung |
PVC-Formteile, hart | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | 1K Flüssigkunststoff Grundierung |
Stahl, verzinkt | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Styropor / Styrodur (EPS / XPS) | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Zink | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Weitere Untergründe auf Anfrage *Haftzug- und Verträglichkeitsprüfungen durchführen |
1K-Flüssigkunststoff Easy ist eine Sonderlösung für komplexe Details, die mit Vlieszuschnitten nicht oder schwer zu bearbeiten sind.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Restfeuchte auf mineralischem Untergrund ist nicht relevant. Zementschleier sind zu entfernen. Untergrundvorbehandlung ist abhängig von dem Untergrund. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten.Ebenfalls muss die Oberflächentemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Abzudichtende Fläche vorher abkleben und das Material mittels Walze oder Pinsel in einem Arbeitsgang auf die abzudichtende Fläche auftragen (3 kg/m2). Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!