Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Brunnenschaum Kombi
1K-Spezialschaum mit Sicherheits-Kombiventil zum Verkleben und Abdichten von Bauteilen im Tiefbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kombiventiltechnologie (2 in 1)
- Als Pistolen- und Adapterschaum einsetzbar
- Keine Standzeiten bei evtl. Ausfall der Schaumpistole
Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln
Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.
Wasserdichtes Verbinden
- Geprüft wasserdicht bis 0,5 bar, geprüft vom MFPA Leipzig (Prüfber. Nr. PB2.4/06-492-2)
- Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein
Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar
- Beständig gegen:
Benzin, Öl, Wasser
Kommunale Abwässer
Fäkalien
Bauübliche Chemikalienbelastung
Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren
Umweltschonend
Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.
Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen, da der frische Schaum stark klebt. Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken. Weitere Hinweise zur Handhabung und Sicherheit entnehmen Sie bitte dem EGSicherheitsdatenblatt. Nicht mit Restmüll entsorgen. Dose wird über das PDR-System abgeholt und wiederverwendet.
Zum einfachen und schnellen Verfüllen von Fugen zwischen Schachtelementen (die der DIN 4034, Teil 2 entsprechen), sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Falzverbindungen, Hauskläranlagen und Hausanschlüssen. Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen wie Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart PVC (außer Polyethylen und Silikonkautschuk).
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein. Den Untergrund sparsam mit Wasser benetzen.
Pistolenanwendung:
Verarbeitbar mit PURLOGIC Xpress (Art.-Nr. 0891 152 4) und PURLOGIC COMBIpress (Art.-Nr. 0891 152 6). Andere Pistolen sind nicht kompatibel!
Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Winkeladapteranwendung:
Winkeladapter auf das Ventil aufschrauben und Dose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Innerhalb von 10 Minuten soll der folgende Schachtring aufgesetzt werden. Den aus dem Falzring ausquellenden Schaum nicht scheiden oder verstreichen. Überschüssigen, frischen Brunnenschaum sofort mit PU-Reiniger, ausgehärteten Brunnenschaum mechanisch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!