Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linearmontageplatte TIOMOS 1D NIGHT
Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke ± 2 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbsthemmend in jeder Position
- Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Mit 2-Punkt-Befestigung
Befestigung mit ASSY-Schrauben ∅ 3,5 (Art.-Nr.: 0170 435 ...) oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!