Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1A Montagereiniger
Hochwirksamer, anwendungssicherer Montage- und Teilereiniger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erhöhte Anwendungssicherheit bei gleicher Leistung
TÜV-geprüftes Explosions- und Brandverhalten nach Prüfmethode Nr. PPP 53285:2006.
Hohe Reinigungsleistung
- Bremsstaub, Fett und sonstige Verschmutzungen werden schnell und zuverlässig entfernt.
- Produkt lüftet in kurzer Zeit rückstandsfrei ab
Deutlich reduziertes Gefahrenpotenzial am Arbeitsplatz
- Mögliche Explosionsgefahr gegenüber herkömmlichen Produkten deutlich reduziert
- Minimiertes Brandfolgerisiko
- Spraydose enthält unbrennbares Treibgas
- AOX- und aromatenfrei
Silikonfrei
Nicht auf heiße Teile sprühen. Kunststoff -, Gummiteile sowie lackierte Flächen vor der Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Speziell entwickelter Teilereiniger zur sicheren Reinigung von Bremsstaub, Fett, Ruß und sonstigen Verschmutzungen. Zu verwenden an Scheiben- und Trommelbremsen, Motoranlagen, Werkzeugen aller Art, Aggregaten, Kupplungsteilen, sowie bei sonstigen Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!