Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompaktes, 23-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Idealer Problemlöser für schwer zugängliche Schrauben
- Anwendungen z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie
- Mit der Kombination aus sehr kompakter, flacher und angewinkelter Rasche und den Verlängerungen werden auch Schrauben an engen und schwer zugänglichen Stellen sehr gut erreicht
- Zahlreiche praxisgerechte Details vereinfachen die Schraubaufgaben
Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe
- Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX
- Das Sortiment umfasst 6 Schlüsselweiten von 5 bis 13 mm
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
- Der lange Bithalter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits ergänzt das Set
- Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX
Kraftvoll und effizient Verschrauben mit Drehmomenten bis 40 Nm
- Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die sehr schlanke Umschaltknarre mit dem kompakten, abgewinkelten Kopf hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- An der gerändelten Drehscheibe kann mit dem Daumen der Schraubvorgang beschleunigt werden
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!