Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Kugelkopfknarre 3 in 1
Einsetzbar wie eine konventionelle Knarre, als Schraubendreher oder T-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Multifunktionale Kugelkopfknarre mit variablem Griff
- Abtrieb: Außenvierkant 6,3–1/4 Zoll
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°, Gelenk 270° drehbar
- Griff : 2-Komponenten-Heft in gerader Form bzw. 90° verstellbar als T-Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!