Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausführung: geschmiedet, brüniert
Antrieb: 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Abtrieb: 6-kant, metrisch, Powerdriv
Geometrie: lang
Kunststoffhülse
Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich
Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes
Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen
Kunststoffhülse mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste
Z. B. SW 15 für Smart. SW 22 für Opel Insignia
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!