Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Innenausdreher lang
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm
Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt
Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt
Ideal für tiefliegende Schrauben
Durch längere Ausführung
Große Zeitersparnis
Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen
Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben
Durch konisches Spiralprofil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!