Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Produit d'étanchéité pour moteur

Joint moteur monocomposant, étanchéité pour moteur
DOS SYSTEM JOINT MOTEUR 100 G

Art. N° 0893260100

EAN 4046777445435

Prix affichés aux clients après connexion
Produit d'étanchéité pour moteur

Art. N° 0893260100
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
Remplacement des joints solides autour du moteur, sur les réservoirs sous pression et sur les raccords à vis.

Stabilité thermique élevée


Egalement fiable pour l'étanchéité à des températures pouvant aller jusqu'à 280 °C.



Résiste à la compression jusqu'à 700 bars environ


Convient aussi aux conduites haute pression et aux réservoirs sous pression.



Excellente adhérence


A l'exception des métaux et des surfaces en verre et en céramique, garantit une étanchéité permanente et fiable.



Bonne capacité d'adaptation


  • Egalement adapté aux surfaces d'étanchéité irrégulières

  • Etanchéité complète


Elasticité permanente


Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs



Protège contre la corrosion


Comble entièrement les interstices.



Sans silicone ni solvants



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Ne convient pas comme joint de culasse. Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : polyvinyle, ABS, SAN, polysulfone, PVC, polycarbonate, polystyrène et surfaces peintes.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.


Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le composé d'étanchéité à base de résine époxy peut être utilisé pour tous les types de métal, céramique et verre. La mastic à élasticité permanente et très résistant à la température convient notamment à toutes les surfaces lisses et rainurées des joints de moteur, des raccords à bride, des chaudières sous pression, des compresseurs et de tous les raccords à vis.



Industrie automobile :


Paliers de vilebrequin, carters moteur, embrayages, pompes et vérins de systèmes de servo-commandes, commande hydraulique des transmissions automatiques, carters de différentiel et de transmission, couvercles de soupapes, etc.



Génie mécanique :


Pompes de toutes sortes, turbines, compresseurs, générateurs et carters de transmission, circuits hydrauliques, etc.



Industrie électrique :


Commutateurs, dispositifs de commutation, carters moteur, etc.

Mode d'emploi

La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Pour les surfaces préchauffées, les pièces peuvent être assemblées immédiatement. Lors de l'application température ambiante, joindre les pièces à assembler après 5-10 minutes.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Poids net

100 g

Base chimique

Résine époxyde

Couleur

Rouge

Densité/conditions

1,08 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1

Condition viscosité (résistance) min./max.

5500-6500 mPas / à 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, axe TP 6/2,5tr/min

Pression max.

690 bar

Durée d'utilisation min./max.

5-7 min

Temps de formation de peau min./max.

5-7 min

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 280 °C

Point d'éclair min.

19 °C

Changement de volume max.

25 %

Sans silicone

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à la température ambiante

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.