Produit d'étanchéité pour conduit de ventilation
Pdt d'étanchéité conduit ventilation
DI-LUEFTKNL-ABSOBON-310ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Inodore
Pas d'odeur désagréable pour l'utilisateur et l'environnement
Elastique
Absorbe la dilatation des matériaux sur le long terme, empêchant ainsi les fissures des joints de façon efficace
Résistant au vieillissement et aux intempéries
Ne contient aucune substance gênant le mouillage de la peinture
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction.
Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les travaux d'étanchéité dans le domaine de la construction de conduits et systèmes de ventilation et pour les systèmes d'extraction d'air dans les cuisines professionnelles. Peut également être utilisé conformément à la norme VDI Standard 6022.
- Substrats types : Aluminium nu, aluminium anodisé, aluminium revêtu par poudre, chrome, fer, placage en cuivre, laiton, placage en zinc, bois
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Couleur | Gris |
Base chimique | Dispersion de résine acrylique |
Odeur/parfum | Neutre |
Densité | 1,57 g/cm³ |
Déformation maximale admissible | 12,5 % |
Dureté Shore A | 14 |
Vitesse de polymérisation | 3 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à l'abri du gel |
Compatibilité peinture | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Exempt de substances nocives pour le mouillage de la peinturE | Non |
Sans silicone | Oui |
Résistance à | Vieillissement, Acide citrique (10%), Liquide de rinçage, Solution chlorée (5%), Acide acétique (5%), Formaldéhyde (30%), Alcool isopropylique, Solution saline (25%), Soude caustique (50%), Lessive (20%), Eau, Peroxyde d'hydrogène (10%), Intempéries, Détergent, Graisses alimentaires, Acide lactique |
Pré-traitement de surface requis | Non |
Surcouchable avec peinture/vernis | Sous condition, tests préliminaires obligatoires |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!