Produit d'étanchéité de surface sans coulure
Produit d'étanchéité de surface sans coulure
DOS SYSTEM ETANCHE SURFACE 50G
Art. N° 0893518050
EAN 4046777426908
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Produit visqueux
Le produit ne goutte pas et ne coule pas, ce qui le rend idéal pour les travaux en hauteur et sur les surfaces verticales.
Etanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.
Légère flexibilité jusqu'à 120 °C
Compense les différences d'expansion entre les divers matériaux.
Etanchéité immédiate sous faible pression
Le test de pression peut être effectué immédiatement. Il n'y a donc pas de temps d'attente.
Convient également aux métaux passifs
- Convient également à l'étanchéité de brides en aluminium
- Un seul produit pour de nombreux matériaux.
Durcissement rapide
Temps d'immobilisation des véhicules court
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage ! Soigneusement pulvériser le produit en quantité suffisante sur les surfaces à nettoyer et laisser s'écouler tout excédent de produit. Les surfaces encore humides doivent être essuyées avec une serviette en papier propre afin de garantir le retrait des contaminants et des excédents de solvant. Nettoyer à nouveau si nécessaire. Avant le collage, laisser complètement sécher la surface afin d'empêcher toute inclusion de solvant dans l'interstice de collage. Appliquer immédiatement la colle, puis joindre les composants. Parallèlement, la vitesse de durcissement dépend de l'effet catalytique du métal et de la largeur des interstices. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Poids net | 50 g |
Base chimique | Ether d'acide méthacrylique |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Couleur | Fluorescent rouge |
Viscosité min./max. 1 /conditions 1 | 1500000-2300000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 7/0,5tr/min |
Viscosité min./max. 2 /conditions 2 | 160000-360000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 7,5tr/min |
Densité/conditions | 1,1 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Sec au toucher min./max. | 30-60 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 1-3 h |
Résistance finale min./max. | 24 h-72 h |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 150 °C |
Point d'éclair min. | 90 °C |
Couple de serrage min. | 8 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions | 18-27 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123 |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 14-20 N/mm² / conforme à la norme DIN 53288 |
Couple de rupture min. | 20 Nm |
Conditions relatives au couple de rupture | DIN EN 15865 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!