Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2
Voor houten onderbouwconstructies, speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A2 met speciale coating
5 mm binnenzeskant
Voorgemonteerd met:
- 1x zeskantmoer, DIN 934
- 1x borgmoer, DIN 985
- 1x afdichtschijf, diam. 19 mm
- 2x borgring, DIN 125
Het klembereik definieert de afstand tussen de bovenrand van de onderbouwconstructie waarin de zonnepaneelbevestiging WSF is geschroefd en de bovenrand van het profielpaneel. Zonnepaneelbevestiging WSF, variant 2, moet worden gebruikt in combinatie met bolkappen, afhankelijk van de structurele belastingen.
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
Speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen
Verwerkingsinstructies
- Boor gaten met diameter van 6,0 mm in de houten onderbouwconstructie en de dakbedekking. De lengte van de draadverbinding in hout is minstens 34 mm (let op gereduceerde belastingswaarden)
- De bolkap wordt op het profielpaneel geplaatst en vastgeschroefd met behulp van de zonnepaneelbevestiging WSF
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!