Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2 - 1
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2 - 2
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 2

Voor houten onderbouwconstructies, speciaal type voor trapeziumprofiel en sandwichelementen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

RVS A2 met speciale coating



5 mm binnenzeskant



Voorgemonteerd met:


  • 1x zeskantmoer, DIN 934

  • 1x borgmoer, DIN 985

  • 1x afdichtschijf, diam. 19 mm

  • 2x borgring, DIN 125
Bewijs van prestaties

Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598

Opmerking

Het klembereik definieert de afstand tussen de bovenrand van de onderbouwconstructie waarin de zonnepaneelbevestiging WSF is geschroefd en de bovenrand van het profielpaneel. Zonnepaneelbevestiging WSF, variant 2, moet worden gebruikt in combinatie met bolkappen, afhankelijk van de structurele belastingen.

Toepassingsgebied

Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598